Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno HARMONY 5M SIV IP66 PVC

Šifra: 1123431

EAN: 3389110114843

SCHNEIDER ELECTRIC

XALD05

No product image

Temno siv pokrov prazne omare s svetlo sivim podstavkom - 5 izrezov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Število kontrolnih točk (M)
5
Barva pokrova ohišja
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Material ohišja
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
22,5
Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
68
Višina (mm)
196
Globina (mm)
53
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Kakovost materiala ohišja
ABS

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center