Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec ACTI9 3F direktni VEČ TAR. 125A 400V BACnet 7M MID

Šifra: 2747668

EAN: 3606480696435

SCHNEIDER ELECTRIC

A9MEM3365 - iEM3365

No product image

Merilnik en. iEM3365 - 125 A - BACnet - 1 digit. I - 1 digit. O - večtarifni

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Tip pola
3-fazni
Izvedba
direktni
Stopnja tarife
Multi-stopnja
Max. tok (Imax) (A)
125
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
400
Vrsta vmesnika
BACnet
Širina v številu modularnih razmakov (M)
7
Odobreno
MID

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
125
Tarifni nadzor
Notranji / zunanji
Razred točnosti
B
Nazivna napetost (Un) N-L (V)
od 173 do 480
Primerno za
Povpraševanje / ponudba
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Tip merilnika
Elektronska
Tip merjenja obremenitve profila
Ne
Varovalni mehanizem
Ne
Kalibrirano
Da
Impulzni izhod
električni
Tip impulza
D0
Hitrost impulza (Imp / kWh)
od 0 do 1000
Vrsta prikaza
Digitalna
Način montaže
REG
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
EDL40 podpis
Ne
S kodo za zaklepanje
Ne
Število mest skupaj (števec)
9
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stopnja zaščite (NEMA)
1
Širina (mm)
126
Višina (mm)
103,2
Globina (mm)
69,3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center