Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nožno stikalo LOVATO 2NO 2NC kovina

Šifra: 2645114

EAN: 8013975126127

LOVATO

KR211S22

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta ukaza
Vklopite ali izklopite
Z zaščitnim pokrovom
Da
Z zaklepanjem
Da
Z zaščitno izolacijo
Ne
Barva
siva
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Funkcija preklopa, zapahnitev
Da
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
10
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Širina (mm)
140
Globina (mm)
250
Višina (mm)
120
Število preklopnih položajev
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center