Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec za dokumente v omari SCHNEIDER kovina ni samolepljiv transparenten 800mm

Šifra: 2626755

EAN: 3606485131436

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSDP8M

No product image

Kovinski žep za dokumente Spacial - nazivna širina: 800 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Material
kovinski
Samolepilna pritrditev
ni samolepljiv
Transparentno
transparenten
Širina omare za namestitev (mm)
800

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Izvedba
Torbica za shemo vezja
RAL številka
siva RAL 7035
Višina (mm)
282
Globina (mm)
65
Širina (mm)
800

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center