Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O ohišje Mureva Styl dvojnaM ANTR PVC IP55 horizontalno

Šifra: 2800324

EAN: 3606480789885

SCHNEIDER ELECTRIC

MUR37914

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Mureva Styl
Število enot (M)
dvojna
Barva
Antracit
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Izvedba sestave
Nadometna montažna ohišja
RAL številka (približno)
7035
Transparentno
Ne
S pokrovom
Ne
Z vhodom kanala
Ne
Z vstopom kabla
Da
Z vijačnim vhodom
Ne
Odporno na udarce
Da
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Primerno za modularne hišne stikalne naprave
Ne
Globina naprave (mm)
54
Širina naprave (mm)
76
Višina naprave (mm)
147
Oblika
Pravokotna
Suitable for mounting over existing flush-mounted box
Ne
With installation tube entry
Ne
Namizna naprava
Ne
Vhod od zadaj
Ne
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center