Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza SCHNEIDER razvodna 105mm 105mm 49mm jeklo SIV IP55 poln pokrov

Šifra: 2626517

EAN: 3606480187766

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYDB1010M

No product image

Kovinska ind. om. z izrezom - niz. nav. pokrov - V105 x Š105 x G49 - IP55 - siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
105
Širina (mm)
105
Globina (mm)
49
Material
Jeklo
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Za cevni premer
20/25 mm
Razširljivo
Ne
Število vhodov
2
Vrsta izhoda na ohišju
Izolirana postopnna membrana
Največji prerez (mm2)
25,5
Površinska obdelava
Drugo
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Da
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
Castable
Ne
S spojino za litje
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od - do -
Montaža v zemljo
Ne
Montaža pod vodo
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
13
Prozoren pokrov
Ne
Izvedba
Priključna omarica

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center