Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica SCHNEIDER NOSILEC NALEPKE + NALEPKA pravokotno 30mm 50mm BEL brez napisa

Šifra: 1104606

EAN: 3389110095876

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY6102 - *mk

No product image

Nosilec legende 30 x 50 mm z legendo 18 x 27 mm, neoznačen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
30
Višina (mm)
50
Barva
v beli barvi
Odtis
brez odtisa

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka ISO simbolov
brez odtisa
Pomen odtisa
Drugo
Jezik odtisa
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center