Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica HARMONY pravokotno 44mm 50mm 30mm ČRN

Šifra: 2689484

EAN: 3389110935448

SCHNEIDER ELECTRIC

9001KN300

No product image

30 mm, ploščica z legendo - BLANK 30 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
44
Višina (mm)
50
Zunanji premer (mm)
30
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka ISO simbolov
brez odtisa
Pomen odtisa
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center