Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna plošča za omaro I SCHNEIDER 270mm 360mm jeklo

Šifra: 2642529

EAN: 3606480189395

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMM2736 - Universal enclosures

No product image

Kovinska montažna plošča za omaro PLS 27 x 36 cm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
270
Širina (mm)
360
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Luknjanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center