Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna plošča za omaro I SCHNEIDER 1000mm 1000mm jeklo

Šifra: 1114139

EAN: 3606480193859

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMM1010

No product image

Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 1000 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
1000
Širina (mm)
1000
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Luknjanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center