Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Merilni modul POWERTAG 3P direktni 63A od 400 do 415V energijski senzor 3M

Šifra: 2774851

EAN: 3606480909153

SCHNEIDER ELECTRIC

A9MEM1540 - M63

No product image

PowerTag Acti9 Monoconnect 3P zgornji in spodnji položaj Max 63A energijski senzor

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERTAG
Tip pola
3-polno stikala
Izvedba
direktni
Max. tok (Imax) (A)
63
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
od 400 do 415
Vrsta vmesnika
energijski senzor
Širina v številu modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
63
Razred točnosti
A
Nazivna napetost (Un) N-L (V)
od 220 do 240
Primerno za
Nakup
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Tip merilnika
Elektronska
Tip merjenja obremenitve profila
Ne
Varovalni mehanizem
Ne
Kalibrirano
Da
Impulzni izhod
Brez
Hitrost impulza (Imp / kWh)
od - do -
Vrsta prikaza
Brez
Način montaže
Vtična tehnika
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
EDL40 podpis
Ne
S kodo za zaklepanje
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stopnja zaščite (NEMA)
1
Širina (mm)
54
Višina (mm)
16,5
Globina (mm)
43

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center