Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon SCHNEIDER 17A 7,5kW 208 - 690VAC 110 to 230VAC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2847876

EAN: 3606481088994

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS480D17Y

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
17
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
7,5
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
208 - 690
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
110 to 230
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
z zašč.preobrem.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč trofaznega motorja pri 400 V (kW)
15
Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220
Nazivna moč trofaznega motorja pri 230 V (kW)
7,5
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
4
Notranji obvod
Ne
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Da
Funkcija
smer vrtenja
Razred različice
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center