Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon ALTISTART 590A 315kW 230VAC 230VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2626642

EAN: 3606480211362

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS22C59S6 - Variable Speed Drive

No product image

Meh. zag. ATS22-nad. 220 V-nap. 230 V(160kW)/400V(315kW)/440V(355kW)/500V(400kW)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALTISTART
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
590
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
315
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
230
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
z zašč.preobrem.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
160
Notranji obvod
Da
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Da
Funkcija
smer vrtenja
Razred različice
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center