Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon ALTISTART 22A 7,5kW 380-415VAC 24VDC brez zašč.preob.moto

Šifra: 2618289

EAN: 3389110667318

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS01N222QN - ATS01

No product image

Mehki zag. za asinhroni motor - ATS01 - 22 A - 380 do 415 V - 7,5 do 11 KW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALTISTART
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
22
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
7,5
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
380-415
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
brez zašč.preob.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
5,5
Notranji obvod
Da
S prikazom
Da
Nadzor navora
Ne
Funkcija
smer vrtenja
Razred različice
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center