Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED cev T8 MASTER LEDtube All-in 19,3/23-58W 3100/3700lm 865 G13 190st. brez zatemnitve 1500mm mattirano 220-240V C brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2878490

EAN: 8721103139214

PHILIPS

929004356902 - 13921400

No product image

LED cev T8 MASTER Value dolžine 1500mm ima izbiro moči med 19,3 ali 23W, pri tem pa svetlobni tok 3100 ali 3700 lm, barvo svetlobe 865, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno ali s predstikalno napravo.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LEDtube All-in
Moč sijalke (W)
19,3/23-58
Svetlobni tok (lm)
3100/3700
Barva svetlobe
865
Okov
G13
Kot sevanja (st.)
190
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
1500
Vrsta stekla/pokrova
mattirano
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
C
Možnost daljinskega upravljanja
NE

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
28
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
75000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
23
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 100 do 120
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
od 19,3 do 23
Svetlobni tok (lm)
od 3100 do 3700
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
160
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Hladna >5300 K
Barvna temperatura (K)
od 6500 do 6500
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svetilke
T8
Min. število preklopnih ciklov
200000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 190 do 190
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
3700
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
C
Primerno za magnetne balaste
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne
Material žarnice
Steklo
Skupno harmonično popačenje (THD) (%)
19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center