Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED cev T8 CorePro LEDTube EM/Mains CCT HO 17,5-36W 2250/2400/2400lm 830/840/865 G13 240st. brez zatemnitve 1200mm mattirano 220-240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2878488

EAN: 8721103139498

PHILIPS

929004320502 - 13949800

No product image

LED cev T8 CorePro v dolžini 1200mm ima moč 17,5W, svetlobni tok 2250-2400lm, možnost izbire barve med 830, 840 in 865, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno ali z menjavo dušilke.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDTube EM/Mains CCT
Moč sijalke (W)
17,5-36
Svetlobni tok (lm)
2250/2400/2400
Barva svetlobe
830/840/865
Okov
G13
Kot sevanja (st.)
240
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
1200
Vrsta stekla/pokrova
mattirano
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
NE

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
28
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
50000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
18
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 100 do 100
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
od 17,5 do 17,5
Svetlobni tok (lm)
od 2250 do 2400
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
137
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
od 3000 do 3000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svetilke
T8
Min. število preklopnih ciklov
200000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 240 do 240
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
2400
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
D
Primerno za magnetne balaste
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne
Material žarnice
Steklo
Skupno harmonično popačenje (THD) (%)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center