Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ladijska svetilka Lombardo TARTARUGA 100W CRI>80 E27 SIV Ovalen Montaža na steno / na strop 195x130x105mm IK06 IP44

Šifra: 2877332

EAN: 8012680129874

Lombardo

LB41424

No product image

Ladijska svetilka proizvajalca LOMBARDO ima max. moč 100 W, okov E27, ohišje PVC, steklo prizmatično zaščiteno s pocinkano mrežo in ima zaščitni razred IP44. Narejeno v EU.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Lombardo
Moč sijalke (W)
100
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
siva
Oblika
Ovalna
Način montaže
Montaža na steno / na strop
Dimenzija (mm)
195x130x105
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center