Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS TESYS U MODUL MOCNOSTNI 50kA 1NO 1NC Neposredni starter 32A 15kW AC/DC

Šifra: 1148044

EAN: 3389110362787

SCHNEIDER ELECTRIC

LUB32 - *mk

No product image

Napajalna baza - TeSys U - 32 A - krmilnik z vijačno objemko

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Funkcija
Neposredni starter
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
32
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
15
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq
50
Odklop na kratek stik
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Primerno za priključitev na vodilo BUS
brez prikluč.vodil
Vrsta zaganjalnika motorja
Neposredni starter
Nazivna delovna moč pri AC-3, 230 V, 3-fazni (kW)
7,5
Nazivna moč, 460 V, 60 Hz, 3-fazni (kW)
15
Nazivna moč, 575 V, 60 Hz, 3-fazni (kW)
15
Nazivni delovni tok pri AC-3, 400 V (A)
32
Nazivni pogojni kratkostični tok, tip 1, 480 Y/277 V (A)
10000
Nazivni pogojni kratkostični tok, tip 1, 600 Y/347 V (A)
4000
Nazivni pogojni kratkostični tok, tip 2, 230 V (A)
50
Nazivni pogojni tok kratkega stika, tip 2, 400 V (A)
50
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
1
Temperatura okolja, zgornja delovna meja (ST.C)
70
Zaščita pred preobremenitvijo s temperaturno kompenzacijo
Da
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Da
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
S transformatorjem
Ne
Število kontrolnih točk
3
Primerno za izklop v sili
Ne
Koordinacijski razred po IEC 60947-4-3
Razred 2
Število indikatorskih lučk
0
Možno zunanje resetiranje
Ne
Z varnostjo
Ne
Širina (mm)
45
Višina (mm)
154
Globina (mm)
126

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center