Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 6A 0,55kW 1A 220V AC

Šifra: 2618105

EAN: 3389110657777

SCHNEIDER ELECTRIC

LG7K06M706 - Contactors & motor p

No product image

TeSys LG - zaprt zaganjalnik DOL - 1 do 1,6 A - tuljava 220/230 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Funkcija
Neposredni starter
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
6
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,55
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
220
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220
Odklop na kratek stik
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Primerno za priključitev na vodilo BUS
brez prikluč.vodil
Vrsta zaganjalnika motorja
Neposredni starter
Nazivna delovna moč pri AC-3, 230 V, 3-fazni (kW)
0,25
Nazivna moč, 460 V, 60 Hz, 3-fazni (kW)
0,55
Nazivni delovni tok pri AC-3, 400 V (A)
1,6
Nazivni pogojni kratkostični tok, tip 1, 480 Y/277 V (A)
50000
Temperatura okolja, zgornja delovna meja (ST.C)
40
Zaščita pred preobremenitvijo s temperaturno kompenzacijo
Da
Razred različice
Razred 10
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
S transformatorjem
Ne
Število kontrolnih točk
4
Primerno za izklop v sili
Da
Koordinacijski razred po IEC 60947-4-3
Razred 1
Število indikatorskih lučk
0
Možno zunanje resetiranje
Ne
Z varnostjo
Ne
Širina (mm)
175
Višina (mm)
165
Globina (mm)
177

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center