Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 12A 5,5kW 110V AC

Šifra: 2619781

EAN: 3389110789867

SCHNEIDER ELECTRIC

LC2K1201F7 - Contactors & motor p

No product image

TeSys K rever. kont. - 3P - AC-3 <lt/>= 440 V 12 A - 1 NC - 110 V AC tuljava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Funkcija
Vzvratna varnost
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
12
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
5,5
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
110
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
5,59
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
3
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Montaža letve mogoča
Ne
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vijačni priklop
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 440 do 440
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 440 do 440
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Globina (mm)
57
Višina (mm)
58
Širina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center