Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija LOVATO Komplet "start delta" zaganjalnik OPEN FRAME 28A 15kW 230V AC

Šifra: 2645267

EAN: 8013975152003

LOVATO

BFA01870230

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
28
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
15
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center