Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinacija krm./sig. v ohišju SCHNEIDER .3 PUSH BUTTONS CONT. BOX 3M

Šifra: 1214456

EAN: 3389110114539

SCHNEIDER ELECTRIC

XALD339 - *mk

No product image

Temno siva postaja - zelene podom./rdeče podom./zelene podom. tipke O 22

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk
3

Ostali podatki ali lastnosti

Število potisnih gumbov
3
Primerno za izklop v sili
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 120 do 600
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 120 do 600
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 125 do 600
Barva pokrova ohišja
siva
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Stopnja zaščite (NEMA)
4X, 13
Barva ohišja
siva
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Prejšnji razred
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center