Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt BM (pak = 100 kos) očesni 4-6mm2 M10 Cu IZOL. RUM

Šifra: 1039817

EAN: 8013629003439

BM

00343 - BM 00343

No product image

Izolirani očesni kabelski kontakt BM 4-6mm2 M 10.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
očesni
Nazivni presek (mm2)
4-6
Premer navoja (metrično)
M10
Material
Baker
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika obroča
Embalaža koluta
Ne
AWG območje
10-12
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Velikost čepka (imperial)
3/8 palca
Skupna dolžina (mm)
40
Širina zatiča (terminalna oblika zatiča) (mm)
19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center