Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica GEWISS Zunanji zobnik 4,8mm 280mm PVC ČRN

Šifra: 2742930

EAN: 8011564071315

GEWISS

GW52259

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Izvedba
Zunanji zobnik
Širina traku (mm)
4,8
Dolžina traku (mm)
280
Material
Umetna masa
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Max. premer svežnja (mm)
81
Najmanjša potrebna sila (N)
220
Delovna temperatura
-40
Temperatura montaže (ST.C)
-5
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid PA
Brezhalogensko
Da
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Brez
VG-homologacija
Ne
MIL-homologacija
Ne
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 80
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Min. natezno trdnost (N)
220
Min. premer svežnja (mm)
7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center