Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica BM 4,8mm 250mm najlon ČRN

Šifra: 1102900

EAN: 8013629225480

BM

N2548 - BM N2548

No product image

Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 250 mm. Barva: črna Material: Najlon

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Širina traku (mm)
4,8
Dolžina traku (mm)
250
Material
najlon
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Max. premer svežnja (mm)
60
Najmanjša potrebna sila (N)
220
Delovna temperatura
-125
Temperatura montaže (ST.C)
-110
Zaponka
plastična
Kakovost materiala
najlon
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
brezhalogen
Prostor za besedilo
ni prost.za besedilo
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
zapiralo
MIL-homologacija
Ne
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
-40-85
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Zaznavno/sledljivo
Ne
Premer snopa (mm)
3-65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center