Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Izolirni trak Hellermanntyton HTAPE-POWER820 Samozavarilen 19mm 9,1m 0,76mm ČRN EPR

Šifra: 2780267

EAN: 4031026548869

Hellermanntyton

711-10402 - HTAPE-POWER820

No product image

Visokonapetostni gumijasti samospojni trak HellaTape Power 820

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Širina (mm)
19
Dolžina (m)
9,1
Debelina (mm)
0,76
Barva
Črna
Material
EPR

Ostali podatki ali lastnosti

Obojestranski
Ne
Izolacijski
Da
Samougasljivi
Da
UV odporno
Da
Samolepljiv / združen
Da
Primeren za visoko napetostjo
Da
Vulkanizacijske
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperaturna obstojnost (ST.C)
-30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center