Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele SCHNEIDER od 19 do 30V DC

Šifra: 2618744

EAN: 3389110720808

SCHNEIDER ELECTRIC

ABS7EC3B2 - Automation controlle

No product image

Vtičnik polprevodniškega releja - 12,5 mm - vhod - 24 V DC tip 2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napajalna napetost (V)
od 19 do 30
Vrsta napajalne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Popolnoma elektronsko
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
0
Globina vgradnje (mm)
55
Nadzorna napetost 1 (V)
od 5 do 24
Vrsta krmilne napetosti 1
DC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
od - do -
Nadzorna napetost 2 (V)
od - do -
Vrsta krmilne napetosti 2
DC
Regulacija frekvence napetosti 2 (Hz)
od - do -
Nazivni tok (A)
0,5
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center