Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik ACTI9 NG125 C 16A 1P

Šifra: 1204641

EAN: 3303430186113

SCHNEIDER ELECTRIC

18611 - NG125N

No product image

NG125 - odklopnik - NG125N - 1P - 16 A - krivulja C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 NG125
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
16
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
25
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta napetosti
AC/DC
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1,5
Prenapetostna kategorija
4
Stopnja onesnaženosti
3
Globina vgradnje (mm)
47
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število zaščitenih polov
1
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
25
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
6
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Primerna je za podometno vgradnjo
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
690
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
8
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -30 do 70
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1 do 35
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1,5 do 50
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Podometna montaža
Ne
Izgube moči (W)
2,4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center