Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 40A 4NO z ročico od 24 do 24V AC 3M

Šifra: 2626692

EAN: 3606480375262

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C21144

No product image

iCT 40A 4NO 24V 50Hz MO kontakt

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iCT
Nazivni delovni tok (A)
40
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
4
Ročica za ročni vklop
z ročico
Nazivna krmilna napetost (V)
od 24 do 24
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
400
Kategorija uporabe
7
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
10400
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
7200
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
11400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
7200
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
4
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Širina v številu modularnih razmakov
3
Brez brnenja
Ne
S funkcijo dan/noč
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center