Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 25A 2NO brez ročice vklopa 48V AC 1M

Šifra: 2626671

EAN: 3606480374838

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C20232

No product image

iCT 25A 2NO 48V 50Hz kontaktor

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iCT
Nazivni delovni tok (A)
25
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Ročica za ročni vklop
brez ročice vklopa
Nazivna krmilna napetost (V)
48
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
250
Kategorija uporabe
7
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
3000
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1200
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1200
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Širina v številu modularnih razmakov
1
Brez brnenja
Ne
S funkcijo dan/noč
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center