Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro SCHNEIDER 50W 110V AC 60mm 110mm 90mm brez ventil.

Šifra: 2626321

EAN: 3606480152290

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR50WU2C

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 50 W, 110 do 250 V, z izolacijo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna moč (W)
50
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
60
Višina (mm)
110
Globina (mm)
90
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
55
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
55
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center