Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro SCHNEIDER 350W 230V AC 155mm 150mm 215mm z ventilatorjem

Šifra: 2626327

EAN: 3606480152382

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCRP1W230VTVC - Universal enclosures

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 350 do 550 W, 230 V z izol. termo-ventilatorjem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna moč (W)
350
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
155
Višina (mm)
150
Globina (mm)
215
Z ventilatorjem
z ventilatorjem

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
S sobnim termostatom
Da
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
550
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
500
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center