Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro SCHNEIDER 10W 12V DC 38mm 98mm 75mm brez ventil.

Šifra: 2626317

EAN: 3606480152245

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR10WU1C

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 10 W, 12 do 24 V z izolacijo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna moč (W)
10
Delovna napetost pri DC (V)
12
Vrsta napetosti
DC
Širina (mm)
38
Višina (mm)
98
Globina (mm)
75
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
10
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
10
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center