Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro CLIMASYS izoliran 100W 110-250V AC 150mm 60mm 90mm brez ventil.

Šifra: 2606264

EAN: 3606480152320

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR100WU2C

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 100 W, 110 do 250 V, izoliran

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Nazivna moč (W)
100
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-250
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
150
Višina (mm)
60
Globina (mm)
90
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
100
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center