Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro CLIMASYS 20W 110-250V 110-250V AC 50mm 60mm 80mm brez ventil.

Šifra: 1222166

EAN: 3606480152139

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR20WU2

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 20 W, 110 do 250V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Nazivna moč (W)
20
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-250
Delovna napetost pri DC (V)
110-250
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
50
Višina (mm)
60
Globina (mm)
80
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 250
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
20
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
20
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center