Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro CLIMASYS 150W 110-250V AC 285mm 70mm 80mm brez ventil.

Šifra: 2626316

EAN: 3606480152221

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR150WU2

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 150 W, 110 do 250 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Nazivna moč (W)
150
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-250
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
285
Višina (mm)
70
Globina (mm)
80
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
150
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center