Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava SCHNEIDER RDE 40mm nesvetleč brez vzmeti s ključem PVC

Šifra: 2613495

EAN: 3389110135091

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB5AS94412 - Control & Signalling

No product image

Rdeč izklop v sili O 40, glava za izklop O 22 ključ za sprost. sprož. in zakl.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva gumba
Rdeča
Premer pokrova (mm)
40
Primerno za osvetlitev
nesvetleč
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Metoda odklepanja
Ključ za sprostitev
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta gumba
Visoka
Funkcija preklopa, zapahnitev
Da
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna
Primerno za izklop v sili
Da
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Z osvetlitvijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center