Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava SCHNEIDER GLAVA TIPKALA-GOBASTA RUM 40mm nesvetleč vzmet brez kovina

Šifra: 1158914

EAN: 3389110888461

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BC5 - *mk

No product image

Rumena glava O 40 gobaste tipke O 22 povratna vzmet

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva gumba
Rumena
Premer pokrova (mm)
40
Primerno za osvetlitev
nesvetleč
Povrnitev na vzmet
vzmet
Metoda odklepanja
Brez
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta gumba
Visoka
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Primerno za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
13
Z osvetlitvijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center