Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava HARMONY ČRN 60mm ni za osvetlitev z vzmetjo brez kovina

Šifra: 1085818

EAN: 3389110888485

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BR2

No product image

Črna glava O 60 gobaste tipke O 22 povratna vzmet

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva gumba
Črna
Premer pokrova (mm)
60
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Povrnitev na vzmet
z vzmetjo
Metoda odklepanja
Brez
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta gumba
Visoka
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Primerno za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Z osvetlitvijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center