Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava HARMONY ČRN 30mm ni za osvetlitev brez vzmeti zasučna PVC

Šifra: 2607286

EAN: 3389110906820

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB5AS42

No product image

Črna glava O 30 gobaste tipke O 22 sprostitev na zasuk

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva gumba
Črna
Premer pokrova (mm)
30
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Metoda odklepanja
Zapahni mehanizem
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta gumba
Visoka
Funkcija preklopa, zapahnitev
Da
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna
Primerno za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Z osvetlitvijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center