Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro SCHNEIDER vložek 124mm 124mm

Šifra: 2626308

EAN: 3606480151934

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF108

No product image

Filter odzr. reš. ali izr. zračnik s filtrom O108 mm zun. dim. 124 x 124 mm IP20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
124
Širina (mm)
124

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
3
EMC različica
Ne
Vrsta prezračevanja
Osrednji dovod zraka in izpušnih plinov
Material
Drugo
Barva
Drugo
S filtrirno podlogo
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od 0 do 35
Razred filtra
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center