Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro SCHNEIDER nadomestni vložek G2 125mm 125mm

Šifra: 2626284

EAN: 3606480151613

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF125

No product image

Std. fil. G2 za odzr. reš./izr. zr. s fil. 125 x 125 mm zun. dim. 170 x 150 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
125
Širina (mm)
125

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
8
EMC različica
Ne
Vrsta prezračevanja
Osrednji dovod zraka in izpušnih plinov
Material
Drugo
Barva
Drugo
S filtrirno podlogo
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -20 do 70
Razred filtra
G2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center