Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro SCHNEIDER FILTER G2 IZREZ 291X291MM 291mm 291mm

Šifra: 1201549

EAN: 3606480151637

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF291 - *mk

No product image

Std. fil. G2 za odzr. reš./izr. zr. s fil. 92 x 92 mm zun. dim. 137 x 117 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
291
Širina (mm)
291

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
8
EMC različica
Ne
Vrsta prezračevanja
Osrednji dovod zraka in izpušnih plinov
Material
Drugo
Barva
Drugo
S filtrirno podlogo
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -20 do 70
Razred filtra
G2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center