Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro SCHNEIDER A-INSECT FILTER CUT-OUT 92X92M 137mm 117mm

Šifra: 1208336

EAN: 3606480151705

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF92M - *mk

No product image

Filter proti insektom za odzr. reš./izr. zr. 92 x 92 mm zun. dim. 137 x 117 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
137
Širina (mm)
117

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
6
EMC različica
Ne
Število ventilatorjev
1
Vrsta prezračevanja
Osrednji dovod zraka in izpušnih plinov
Material
Nerjaveče jeklo
Barva
Nerjaveče jeklo
S filtrirno podlogo
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od - do -
Razred filtra
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center