Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro SCHNEIDER 336mm 316mm

Šifra: 2626294

EAN: 3606480151736

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF291M - Universal enclosures

No product image

Fil. proti insek. za odzr. reš./izr. zr. 291 x 291 mm z. dim. 336 x 316 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
336
Širina (mm)
316

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
8
EMC različica
Ne
Število ventilatorjev
1
Vrsta prezračevanja
Osrednji dovod zraka in izpušnih plinov
Material
Nerjaveče jeklo
Barva
Nerjaveče jeklo
S filtrirno podlogo
Ne
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od - do -
Razred filtra
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center