Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo SENTRON 5SU1336-7FP13 C 13A 0,03A A 3 3M

Šifra: 2873103

EAN: 4001869577913

SIEMENS

5SU1336-7FP13 - 5SU13367FP13

No product image

Kombinirano zaščitno stikalo, 6 kA, 3-polni tip A, 30 mA, C, In: 13 A Un: 400 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
13
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Število polov (skupaj)
3
Širina v številu modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
3
Nazivna napetost (V)
400
Razred tokovne omejitve
3
Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
6
Prenapetostna kategorija
2
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Stopnja onesnaženosti
3
Globina vgradnje (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Vrsta napetosti
AC
Protimotečna različica spotikanja
Da
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
6
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 61009-1 (kA)
6
Značilnost odklopa
Brez zakasnitve
Z napravo za zaklepanje
Da
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1 do 35
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1 do 35
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center