Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ETI EFI-2 A S 25/0.1 2P 25A 100A A selektivna zaščita 2M

Šifra: 2868749

EAN: 3838895730361

ETI

002063732 - EFI-2 A S

No product image

Zaš. stikalo na diferenčni tok, EFI-2 A S 25/0.1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETI
Število polov (P)
2
Nazivni tok (A)
25
Nazivni tok napake (A)
100
Vrsta odvodnega toka
A
Selektivna zaščita
selektivna zaščita
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
230
Način montaže
DIN-letev
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
10
Val tokovne zmogljivosti (kA)
5
Frekvenca
50/60 Hz
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Globina vgradnje (mm)
69
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25…55
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1-25
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1…25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center