Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrtalnik-vijačnik AKU MILWAUKEE udarni M12FPDX-0 FUEL 12V brez baterije 12V 2,0Ah

Šifra: 2847464

EAN: 4058546220808

MILWAUKEE

4933464135

No product image

Napetost: 12V Li-Ion, brezkrtačni motor, največji navor: 44 Nm, glava: 13mm, največji premer vrtanja ( jeklo-13mm / les- 35mm / zid-13mm ), zamenljiva glava. Dobavljivo brez baterije in polnilnika.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Nazivna napetost (V)
12
Kapaciteta baterije (Ah)
2,0

Ostali podatki ali lastnosti

Največji navor (Nm)
44
Teža brez baterije (kg)
1,20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center