Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Vgradni elementi za parapet - 11 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1176610, EAN: 3245060776015
LEGRAND
077601

Vtičnica za parapetni kanal DLP DLP VIJAČNA 2P+E 16A 220V IP20 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609084, EAN: 3830022079183
ELBA
5011 - AT MOD 2M BE

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD 16A 230V 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789529, EAN: 3838629736041
ELBA
1950

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD USB VTIČNICA 2,1A; dvojna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807402, EAN: 3838629767991
ELBA
1940

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD USB VTIČNICA 3,0A;30W A+C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2805519, EAN: 4012197255787
Obo Bettermann
6120103 - STD-D3S RW2

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S RW2, dvojna 33° KAN. Rapid 45 16A 250V z zaščito otrok 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808882, EAN: 4012197256005
Obo Bettermann
6120109 - STD-D3S SRO2

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S SRO2 33° KAN. 16A 250V z zaščito otrok 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803980, EAN: 4012197256173
Obo Bettermann
6120123 - STD-D3S RW3

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S RW3 33° KAN. 16A 250V z zaščito 3M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743038, EAN: 4012195914990
Obo Bettermann
6288569 - 71GD8-2

Doza za parapetni kanal Obo Bettermann 71GD8-2 1M PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144534, EAN: 3245060109226
LEGRAND
010922

Okvir vtičnice za parapetni MOSAIC 85mm 2M DLP čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1059804, EAN: 3830022071668
ELBA
3010M - POKROV VTIČNICE 2M

Okvir vtičnice za parapetni Elba AT-MOD 90mm 2M Samostojni PVC SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2694775, EAN: 3830022079176
ELBA
2361

Okvir vtičnice za parapetni Elba AT OKVIR MODULA 6M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center