Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS SUN CCT3 LED 18W 3000/4000/6500K 2200lm BEL 110 fi210mm IP20 220-240V CRI>80 C fi225x25

Šifra: 2868633

EAN: 5391370100083

LED Group

R225LEDCX-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
18
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Svetlobni tok (lm)
2200
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
110
Vgradni premer (mm)
fi210
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
C
Dimenzija
fi225x25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center